text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Șuruburi
Şurub de lemn cu cap hexagonal
51900
51900.080.060
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel inoxidabil A2 8X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
21.35
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
60
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Numerele articolelor
Cod Articol
51900.080.060
EAN
8715492314543
UBB
950351820622
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați