Şurub de lemn cu cap hexagonal
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Şurub de lemn cu cap hexagonal
51900
51900.080.050
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel inoxidabil A2 8X50MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
19
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
50
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Numerele articolelor
Cod Articol
51900.080.050
EAN
8715492314529
UBB
950351820473
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD