Șuruburi indexoare cu blocare, din metal
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Produse tehnologice
Șuruburi indexoare cu blocare
Șuruburi indexoare cu blocare, din metal
57001
57001.100.100
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
Şurub de blocare Oțel Simplu M10X1,00X17/5
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
17 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
d-D
M10
d2
5
d3
4
h
5
L (mm)
17
L1
17
L2
7
P
1
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
57001.100.100
EAN
8715492874436
UBB
952351962503
UNSPSC
31161611