text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub de blocare cu şanţ de blocare Plastic Poliamidă (nilon)/Oțel 6 M12X1,50X20/6

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)/Oțel
Filete Filet metric fin

Specificații

Diameter M12
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 6
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)/Oțel
Filete Filet metric fin

Dimensiuni

d-D M12
d2 6
d3 25
h 6
L (mm) 20
L1 20
L2 11
P 1.5
s 14

Numerele articolelor

Cod Articol 56953.120.020
EAN 8715492872708
UBB 950373161559
UNSPSC 31161611

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.