text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Şurub de blocare cu şanţ de blocare Plastic Poliamidă (nilon)/Oțel 6 M10X1,00X17/5

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)/Oțel
Filete Filet metric fin

Specificații

Diameter M10
Lungime 17 mm
Marcă Fabory
Clasă 6
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)/Oțel
Filete Filet metric fin

Dimensiuni

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Numerele articolelor

Cod Articol 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.