text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Şurub cu ochi complet filetat DIN 444 LB Oțel Zincat 4.6 M12X100


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 100 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 97.84
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 100
Lg (max.) 23
P 1.75
s (max.) 14

Standarde

DIN 444-LB

Numerele articolelor

Cod Articol 16182.120.100
EAN 8715492586728
UBB 954351231798
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.