Șuruburi cap plat și locaș hexagonal KF
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare pentru mobilier
Elemente de fixare pentru mobilier
Șuruburi cap plat și locaș hexagonal KF
14441
14441.060.016
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
Şurub cu cap plat şi locaş hexagonal, tip KF Oțel Zincat 4.8 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
KF
Greutate pe bucată (g)
5.55
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
d2
15
h
2.5
L (mm)
16
P
1
s
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
14441.060.016
EAN
8715492582348
UBB
953351776711
UNSPSC
31161714