text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Zincat 4.8 M14X180

Specificații

Diameter M14
Lungime 180 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 180
m 11
P 2
s 22

Standarde

DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033

Numerele articolelor

Cod Articol 08200.140.180
EAN 8715493800632
UBB 952351341948
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.