text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M30X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M30
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 712
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 90
P 3.5
s 46

Standarde

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Numerele articolelor

Cod Articol 01400.300.090
EAN 8715492409669
UBB 950351198177
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.