HERBO BVBA
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01061
01061.200.100
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M20X1,50X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
100 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Greutate pe bucată (g)
309
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
1.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
Numerele articolelor
Cod Articol
01061.200.100
EAN
8715492021045
UBB
950351133562
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD