text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M4X16


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 2.08
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 16
P 0.7
Locaş 20

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 24422.040.016
EAN 8715492627919
UBB 950353882489
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.