FOCAL MEDITECH B.V.
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55345
55345.080.070
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A4 M8X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
70 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
70
P
1.25
Locaş
45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
55345.080.070
EAN
8715494602129
UBB
500633431696
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD