text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M5X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.5

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 9.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 70
P 0.8
Locaş 25

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 51345.050.070
EAN 8715494593366
UBB 500633244412
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.