text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M5X30


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.68
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 9.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 30
P 0.8
Locaş 25

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 51345.050.030
EAN 8715494164931
UBB 500504677161
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.