text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51345
51345.040.025
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M4X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.94
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
8
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
51345.040.025
EAN
8715494164832
UBB
500504676171
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați