Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51345
51345.025.012
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel inoxidabil A2 M2,5X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.6
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2.5
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.1
L (mm)
12
P
0.45
Locaş
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
51345.025.012
EAN
8715494309776
UBB
500512342220
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD