Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24662
24662.080.016
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Pozidriv DIN 7985-Z Oțel Zincat 4.8 M8X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
12.8
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
Lungimea filetului (min.)
34
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k
6
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
4
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7045
DIN
7985
Numerele articolelor
Cod Articol
24662.080.016
EAN
8715492640444
UBB
951353431921
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD