Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24662
24662.040.045
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Pozidriv DIN 7985-Z Oțel Zincat 4.8 M4X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
45 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.94
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
Lungimea filetului (min.)
22
dk (max.)
8
Filet complet L ≤
25
k
3.1
L (mm)
45
Nr. locaş cruce
2
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7045
DIN
7985
Numerele articolelor
Cod Articol
24662.040.045
EAN
8717077071186
UBB
500645205591
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD