text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X50

Especificaciones

Diameter M8
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric

Dimensiones

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 34
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k 6
L (mm) 50
Nr. locaş cruce 4
P 1.25

Estándares

ISO ≈7045
DIN 7985

Números de artículo

Artículo No. 24810.080.050
EAN 8715492645326
UBB 951353251402
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.