text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A4 M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 14.2
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 34
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k 6
L (mm) 20
Nr. locaş cruce 4
P 1.25

Standarde

ISO ≈7045
DIN 7985

Numerele articolelor

Cod Articol 55340.080.020
EAN 8715492343642
UBB 950353894369
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.