text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A2 M4X12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.94
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 12
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Standarde

ISO ≈7045
DIN 7985

Numerele articolelor

Cod Articol 51340.040.012
EAN 8715492283672
UBB 950353284751
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.