text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A2 M3X4


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 4 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.62
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 4
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

ISO ≈7045
DIN 7985

Numerele articolelor

Cod Articol 51340.030.004
EAN 8715494592376
UBB 500633234504
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.