text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform DIN 7985-Z Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M4X45

Specificații

Diameter M4
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 45
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Standarde

ISO ≈7045
DIN 7985

Numerele articolelor

Cod Articol 24812.040.045
EAN 8712423041035
UBB 500668243636
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.