Șuruburi inbus cu cap bombat
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
Şuruburi cu locaş
Șuruburi inbus cu cap bombat
07150
07150.040.050
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
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel Simplu 010.9 M4X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.6
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Filet complet L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
50
P
0.7
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
07150.040.050
EAN
8715492068675
UBB
953351992201
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD