Șuruburi inbus cu cap bombat
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
Şuruburi cu locaş
Șuruburi inbus cu cap bombat
51030
51030.025.020
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
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel inoxidabil A2 M2.5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
51030.025.020
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7380-1
Numerele articolelor
Cod Articol
51030.025.020
EAN
8715494056748
UBB
500720245371
UNSPSC
31161518