consommables août 2016
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap înfundat
51047
51047.050.025
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexalobular DIN ≈7991 Oțel inoxidabil A2 M5X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
3.71
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
25
P
0.8
Locaş
25
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Numerele articolelor
Cod Articol
51047.050.025
EAN
8715494109420
UBB
500571713378
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD