Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap înfundat
07407
07407.080.035
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 010.9 M8X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
35 mm
Marcă
Fabory
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
13.3
Info
Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.)
28
d-D
M8
dk (max.)
16.43
Filet complet L ≤
45
k (max.)
4.96
L (mm)
35
P
1.25
s
5
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
10642
DIN
≈7991
Numerele articolelor
Cod Articol
07407.080.035
EAN
8715494143066
UBB
500571181147
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD