text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Simplu 08.8 M6X25


Položka č.
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M6
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.3
Info
  • Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Codul mărfurilor 7318156890

Rozmery

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Normy

ISO 10642
DIN ≈7991

Čísla materiálu

Položka č. 07465.060.025
EAN 8715494543231
UBB 500627711053
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.