text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel Zincat 4.8 M4X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.38
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 40
P 0.7
Locaş 20

Standarde

NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965

Numerele articolelor

Cod Articol 24677.040.040
EAN 8717077072053
UBB 500645214254
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.