Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51305
51305.080.035
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M8X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
35 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
13
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
Lungimea filetului (min.)
34
dk (max.)
14.5
Filet complet L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
35
P
1.25
Locaş
45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
DIN
≈965
Numerele articolelor
Cod Articol
51305.080.035
EAN
8715494591935
UBB
500633230130
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD