text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M5X22

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil

Specificații

Diameter M5
Lungime 22 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.18

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 22
P 0.8
Locaş 25

Standarde

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Numerele articolelor

Cod Articol 51305.050.022
EAN 8715494591751
UBB 500633228332
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.