text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M4X80

Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil

Specifications

Diameter M4
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric

Dimensions

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 80
P 0.7
Locaş 20

Standards

ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965

Article numbers

Article number 51305.040.080
EAN 8715494591713
UBB 500633227912
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.