text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M1,6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.254
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M1.6
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 0.96
L (mm) 20
P 0.35
Locaş 5

Standarde

ISO ≈14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51305.016.020
EAN 8715494551540
UBB 500634417991
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.