text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform DIN 965 A-Z Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M3X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.38
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numerele articolelor

Cod Articol 24845.030.006
EAN 8717077783287
UBB 500684630386
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.