text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform DIN 965 A-Z Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M3X35

Spécifications

Diameter M3
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric

Dimensions

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 24845.030.035
EAN 8717077783362
UBB 500684631111
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.