MAVE B.V.
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24569
24569.030.006
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform DIN 965 A-H Oțel Simplu 4.8 M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.38
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Numerele articolelor
Cod Articol
24569.030.006
EAN
8717077227033
UBB
500648243995
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD