text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform DIN 965 A-H Oțel Simplu 4.8 M3X5


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.34
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 24569.030.005
EAN 8717077227026
UBB 500648243813
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.