text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform DIN 965 A-H Oțel Simplu 4.8 M2,5X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.27
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M2.5
Lungimea filetului (min.) 18
dk (max.) 4.7
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
Nr. locaş cruce 1
P 0.45

Standarde

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 24569.025.006
EAN 8717077227002
UBB 500648243656
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.