text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel Zincat 4.8 M4X10


Referência
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M4
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.06
Codul mărfurilor

Dimensões

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Padrões

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Números do artigo

Referência 24672.040.010
EAN 8715492642509
UBB 950353748342
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.