Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24672
24672.020.004
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel Zincat 4.8 M2X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
4 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
9.3
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
Lungimea filetului (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
4
Nr. locaş cruce
1
P
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Numerele articolelor
Cod Articol
24672.020.004
EAN
8712423010536
UBB
500654333987
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD