text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel Zincat 4.8 M2X16

Specifications

Diameter M2
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensions

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 16
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Nr. locaş cruce 1
P 0.4

Standards

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Article numbers

Article number 24672.020.016
EAN 8712423010598
UBB 500654334555
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.