text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel inoxidabil A2 M6X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 13.13
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 28
dk (max.) 11
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 70
Nr. locaş cruce 3
P 1

Standarde

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numerele articolelor

Cod Articol 51302.060.070
EAN 8715494591478
UBB 500633225510
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.