text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel inoxidabil A2 M4X5


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.676
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 5
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Standarde

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51302.040.005
EAN 8715492282200
UBB 951353119831
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.