text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Pozidriv DIN 965 A-Z Oțel inoxidabil A2 M1,6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.254
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M1.6
Lungimea filetului (min.) 15
dk (max.) 3
Filet complet L ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 20
Nr. locaş cruce 0
P 0.35

Standarde

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51302.016.020
EAN 8715494591201
UBB 500633222889
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.