text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M8X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 8.67
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
Nr. locaş cruce 4
P 1.25

Standarde

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numerele articolelor

Cod Articol 24671.080.025
EAN 8715492642356
UBB 951353508256
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.