text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M8X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 10.65
Info împachetare mare
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 30
Nr. locaş cruce 4
P 1.25

Standarde

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numerele articolelor

Cod Articol 24670.080.030
EAN 8715492641922
UBB 950353166784
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.