text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M3X30

Specificații

Diameter M3
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info împachetare mare

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 30
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 24670.030.030
EAN 8717077071414
UBB 500645207811
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.