MAVE B.V.
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55300
55300.060.012
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel inoxidabil A4 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.89
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
Lungimea filetului (min.)
28
dk (max.)
11
Filet complet L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
3
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numerele articolelor
Cod Articol
55300.060.012
EAN
8715492341587
UBB
950353871748
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD