text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel inoxidabil A4 M5X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 11.69
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 90
Nr. locaş cruce 2
P 0.8

Standarde

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numerele articolelor

Cod Articol 55300.050.090
EAN 8715494623407
UBB 500633406037
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.