text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel inoxidabil A4 M3X18


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 18 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.908
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 18
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standarde

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numerele articolelor

Cod Articol 55300.030.018
EAN 8715494623308
UBB 500633405047
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.